- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- スナップピン ボルトのおすすめ人気ランキング
スナップピン ボルトのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新119件の「スナップピン ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンボルト」、「平頭ピン」、「頭付き ピン」などの商品も取り扱っております。
オリジナル復刻版のシートマウント用ピン。前後2本のピンに、Rピンを加えたオールインパッケージ。素材は高強度でしかも錆びないステンレス製。
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質ステンレス種類スナップピン
各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
1個
¥119税込¥131
当日出荷
ステンレス製の割ピンセットです
材質ステンレス
アーチ形状のスプリングをスライドさせ、施解錠します。スプリングが効いており振動に対して外れにくい構造です。
可動部の簡易的な固定に最適です。
繰返し使用できます。
用途特装車材質ステンレス質量(g)31タキゲンコード24711
1個
¥766税込¥843
当日出荷
硬度HRC(ボール)55~材質/処理(ピン)S45C/無電解ニッケル、(ボール)SUS440C、(ヘッド)SUM23/無電解ニッケル、(リング)SWRH/ニッケル
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
1個
¥119税込¥131
当日出荷
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート種類スナップピンRoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番45131-GE2-006
1個
¥329税込¥362
当日出荷
材質SS400・鉄・ユニクロメッキ
材質SK4硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
小型・大型農機のリンク部分・トラクターアタッチメントに!
防風防雪柵・防獣柵の部分抜け止めや各種建設器などにも使用できます。
材質鉄仕上三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
種類スナップピン材質スチール(ユニクロ)表面処理ユニクロエスコ品番EA949WJセット内容呼び/(線径/全長)mm/入数:。M4/1.0/16.3/(200)。M5/1.0/17.9/(200)。M6/1.2/21.2/(100)。M8/1.6/27.7(100)。M10/1.8/32.6/(100)。M12/1.8/35.8/(100)。M14/2.0/40.6/(50)。M16/2.0/43.8/(50)
1個
¥10,900税込¥11,990
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
1個
¥139税込¥153
当日出荷